9灯ブラックライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60447147 品番BL-LED9430-UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

見えないものを浮き上がらせるUV-LEDを9灯搭載したUVライトです。トイレやキッチンの掃除後のチェックをはじめ、お札やクレジットカード・パスポート等の真贋判定、宝石や骨とう品等の品質検査など様々なシーンでご利用いただけます。ジェルネイルやレジンの硬化にもご利用いただけます(対応UV波をご確認の上ご使用ください)

寸法(mm)Φ31×93 質量(g)90 電源単4アルカリ乾電池×3 連続使用時間(時間)約5 LED日亜化学製UV-LED×9 紫外線波長(nm)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする