牽引フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ牽引フック リア 注文コード60447549 品番5028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE

付属品ネジキット 材質ステー:スチール フック:アルミニウム ブロンズ 備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ牽引フック リア 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60447549 5028 60447628 5028 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする