Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 自動車用緊急用品
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 牽引ロープ
牽引フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
牽引フック フロント
注文コード
60447637
品番
5029
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
ステー:スチール フック:アルミニウム
色
ブロンズ
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
牽引フック フロント
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。