初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
モーターセット動力噴霧器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高圧力(MPa)
3.5
吸水量(L/min)
43
注文コード
60447759
品番
SEW550DX-LK60Hz
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
最高圧力・吸水量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途
野菜洗浄等
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
3.7
最高圧力(MPa)
3.5
吸水量(L/min)
43
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません