仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプFL20形
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100〜240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数20W G13口金回転式