壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60447881 品番 WS-C590-DB
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。
(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。
キャスター付きで移動ラクラク

用途会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 付属品六角レンチ 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール 質量(kg)16.5 ダークブラウン木目&黒木目 タイプ組み立て式 耐荷重(kg)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125 適合サイズ24〜55V型
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする