※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Lサイズ(1P個装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60447969 品番ZI 780 L 1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
土木・建築・建設作業に。
ガラス加工・板金作業に。
農業・林業に。
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)2.32 サイズL 入数(双)1 機能保温性、防寒機能、耐切創性 全長(cm)24 ゲージ数21 耐切創性耐切創レベルD(ANSI:A4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする