アース・クリアノッカーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8枚) 注文コード60447987 品番4901080315816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

貼るだけ簡単、不快な害虫を忌避する透明防虫テープ。切らずにそのまま貼れるシートタイプです。効果は約90日持続。(サイズ:幅50mm 長さ150mm)
●貼るだけ簡単、不快な害虫を忌避する透明防虫テープ。切らずにそのまま貼れるシートタイプです。
●虫が侵入する店舗のドアや窓、搬入口に貼って使用してください。
●透明度が高いテープなのでガラス面に貼っても目立ちません。
●不快害虫用
【使用期間】約90日(使用環境により異なります)
【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ショウジョウバエ・ガ
【内容量】1枚:50mm×150mm

用途不快害虫防虫 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン) 使用方法(1)処理面の汚れを中性洗剤等できれいに取りのぞいてください。(2)白色の剥離紙を剥がしてください。(3)空気が入らないように布等でおさえながら、処理面に貼ってください。(4)本品表面の青色の薬剤保護フィルムを剥がしてください。 容量8枚入 シリーズEARTH PROFESSIONAL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×192×2 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、ガ 使用場所窓ガラス、玄関ドア 使用期間約90日(使用環境により異なります)
注意
※使用片法を厳守し、定められた用途以外には使用しないこと。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品に触れた手で目をこすらないこと。
※本品を取り扱った後は石けんと水で手をよく洗うこと。
※本品を多量に、あるいは頻繁に取り扱う場合はゴム手袋を着用すること。
※万?、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※変形や変質の原因となるので、高温になる所には処理しないこと。
※子供やペットが触れたり、いたずらしたりする場所には処理しないこと。
※処理面によっては、糊残りによる汚染、損傷が生じる場合があるため、あらかじめ目立たない部分で試してから使用すること。
※直射日光のあたる所や高温になる所を避け、子供や第三者の監督が必要な片の手の届かない涼しい所に保管すること。
※食品、食器、飼料などと区別して保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする