ベッドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60448048 品番 TP-10946BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

子供の寝相によるベッドからの落下防止や、高齢者の介護用にも最適です。
寝返りで布団がズレ落ちてしまう悩みを解消し、朝まで快適に眠れる環境をつくります。
マットレス下に差し込むだけで使えるので、どなたでも手軽に取り付け可能。

用途落下防止、布団ずれ防止 材質金属(鋼) ブラック 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75.5×40×35.5 スタイルワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする