NEOCROWS
NEOCROWSの シャツ・インナー
NEOCROWSの 半袖 シャツ・インナー
NEOCROWSの インナーコンプレッション 半袖
ハイブリットショートスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60449080
品番
202131TP-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
CVCの伸縮性抜群素材で、程よいフィット感です。
襟は2重で伸びにくいです。
CVCで暑い夏も快適、汗も素早く乾く洗濯もラクチン、ストレッチ性も優れておりストレスレスです。
用途
ワークウェア(シャツ)。
材質
綿55% ポリエステル45%
色
トープ
サイズ
M
チェスト(cm)
88〜96