本体

GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60449211 品番CINSABEA-GOUltra05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。
従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。
さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。
本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。
microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。
静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。
IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。
おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。

仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1 アークティックホワイト 質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃)ー20〜40 バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C BluetoothBLE 5.4 Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax ストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする