本体

CINSBBER GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360 60449256 CINSBBER GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360 60449256 CINSBBER GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360 60449256 CINSBBER GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360 60449256 CINSBBER GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360 60449256

GO Ultra クイック着脱リストストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60449256 品番CINSBBER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手首にカメラをしっかり固定しつつ、素早く着脱できる便利なアクセサリーです。
新設計のクイックリリースバックルにより、ワンタッチでGO Ultraを着脱可能。アンカーが2個付属しており、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
ストラップは肌に優しい素材で快適な装着感を実現し、長時間の撮影でもストレスなく使用できます。
物理的ロック機構により、落下防止性能も高く、安全性も抜群です。

セット内容リストストラップ、アンカー(ブラック)、アンカー(オレンジ) 対応製品GO Ultra 材質ファブリック、金属、プラスチック 寸法(mm)210×15×11.9 質量(g)10.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする