本体

CINSCBEJ-01 GO Ultra用 粘着タブ insta360 60449265 CINSCBEJ-01 GO Ultra用 粘着タブ insta360 60449265 CINSCBEJ-01 GO Ultra用 粘着タブ insta360 60449265 CINSCBEJ-01 GO Ultra用 粘着タブ insta360 60449265

GO Ultra用 粘着タブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60449265 品番CINSCBEJ-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自由な撮影アングルを実現するための使い捨てマウントアクセサリーです。
10枚入りで、滑らかで平らな面に貼り付けることで、他のマウントでは難しい場所にもカメラを固定可能。ロッキングタブ付きで磁気マウントにしっかり固定でき、安定した撮影が可能です。サイズは45×33mm、重量はわずか4.1gと軽量。
使用温度範囲は-10℃〜40℃で、防水ではないため濡れた面には不向きです。
衣類などに貼る際は、フラシ・ウール・ファー生地は避ける必要があります。
ユニークな視点での撮影を楽しみたい方におすすめのアイテムです。

セット内容粘着タブ×10 対応製品GO Ultra 材質プラスチック、粘着剤 寸法(mm)45×33 質量(g)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする