CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281

本体

CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281
CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281
CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281
CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281
CINSBBED GO Ultra ピボットスタンド insta360 60449281

GO Ultra ピボットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449281品番CINSBBED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

GO Ultraの撮影自由度を大きく広げる高機能アクセサリーです。
繰り返し使える粘着式ベースで、平らな面やわずかに曲がった面にも取り付け可能。人間工学に基づいた新設計で、手に取りやすく扱いやすい形状です。
調整可能なボールジョイントにより、角度変更が簡単で、クリエイティブなアングル撮影が可能。
1/4インチネジ穴付きで他アクセサリーとの組み合わせも柔軟。
磁気ラッチでGO Ultra本体やアクションポッドとしっかり固定でき、素早い着脱も魅力です。

対応製品GO Ultra材質プラスチック、金属、水可溶性接着剤寸法(mm)66.8×57.4×70質量(g)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする