CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290

本体

CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290
CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290
CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290
CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290
CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290
CINSCBEF GO Ultra フレキシストラップマウント insta360 60449290

GO Ultra フレキシストラップマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449290品番CINSCBEF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。
伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。
360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。
セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。
軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。

セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
注意
※クイックリリースマウントはキットにのみ付属します。アクションマウントは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする