CINSBBEH GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360 60449317

本体

CINSBBEH GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360 60449317
CINSBBEH GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360 60449317
CINSBBEH GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360 60449317
CINSBBEH GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360 60449317

GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449317品番CINSBBEH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。
マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。
通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。
ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。

対応製品GO Ultra材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5質量(g)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする