本体
カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。 滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。 高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。 2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。 アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。