本体

CINSBBEQ GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449360 CINSBBEQ GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449360 CINSBBEQ GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449360 CINSBBEQ GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449360 CINSBBEQ GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449360

GO Ultra クイックリリース安全コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60449360 品番CINSBBEQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撮影中のカメラ紛失を防ぐための安心アクセサリーです。
オリジナルの磁気ペンダントと併用することで、フィット感と安全性が向上し、激しいアクティビティでも安定した装着が可能です。
革新的なクイックリリースバックルにより、片手で数秒で着脱できる瞬間リリース設計を採用。
素材は軽量なファブリックとプラスチックで、重量はわずか5.5gと快適な使用感も魅力、ブラックとグレーの2色展開です。

セット内容安全コード、アンカー(オレンジ)×2 対応製品GO Ultra 材質ファブリック、プラスチック 寸法(mm)275〜495(±5)×15×11.9 ブラック 質量(g)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする