材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)17.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20〜+35
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミ(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200〜254対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
最大消費電力(W)680(40000時間経過後の最大値。)(200V)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.0
平均消費電力(W)632(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)
光束(Lm)器具光束:122400
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74
グリーン購入法適合
結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
耐雷サージ15kV(コモンモード)