代表画像

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V〜254V対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60449439 品番E39601MN/NSAJ2
参考基準価格(税別)¥661,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)12 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミ(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200〜254対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9 平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V) 光束(Lm)器具光束:71000 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34 グリーン購入法適合 結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする