初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」のハーフカットモデルです。 クリアパーツやLED等の遮光に適したサイズでカットしてあります。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。