サンプル画像
NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
厚手ウレタン手袋 メンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60450577
品番
SP-900
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防水インナー内蔵手袋
材質
本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手口部分:アクリル100%(ニットカフス)、アテ部分:合成皮革
色
イエロー
サイズ
MEN'S/L
注意
※販売期間:2025/11/1〜2026/3/62 期間外は出荷出来ません。