オーム電機
オーム電機の 消毒・除菌・洗剤
オーム電機の 消毒・除菌・滅菌器具
オーム電機の その他消毒・除菌・滅菌器具
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60451146
品番
HJ-OH100A-W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,277
販売価格(税別)
¥
2,979
バスケットに入れる
水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌
2本の哺乳びんを同時に除菌可能
水だけでOK、薬液は不要
短時間で除菌完了、約15分で清潔に
シンプル構造でお手入れラクラク
付属品
専用カップ (50ml)
質量(g)
約620
定格電圧(V)
100〜
定格消費電力(W)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
202×295×144
周波数
50/60Hz
電源コード
約1m
除菌時間(分)
15
取扱説明書:
(5.9MB)
注意
※ 耐熱温度100℃以上・煮沸可能なものに使用できます。
※ 乳首、キャップなどの小物を含まないボトルのみの高さが20cm以下の商品に限ります。
※ 動作中はフタの蒸気口から排出される蒸気や製品自体が熱くなるため、製品に触れたりフタを開けたりしないでください。