※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オレンジコグベルト RCLB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60451180 品番RCLB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。
コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。
側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。
一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。

ベルト幅(mm)16.5 ベルト呼び長さ(inch)26 ベルト高さ(mm)10 角度(°)36 ベルト形RCLB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする