コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60451250 品番COK-PYH800-W
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コンパクトサイズで使いやすい
無段階(80〜230度)の温度調節レバー付き
プレートが外せてお手入れしやすい
着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単
本体一体式ヒーター
フッ素樹脂加工プレート
手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約2520(ふた含む) コード長さ(m)約1.0 定格消費電力(W)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む) 温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80〜230 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
取扱説明書:(2.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする