PROST's
関西ペイントPG80 SU ホワイト 3kg セット(シンナー硬化剤道具)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3kg)
注文コード
60451390
品番
pg80-suh-3set
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途
塗料
セット内容
PG80 SUホワイト 1800g / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色
ホワイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60451390
pg80-suh-3set
60453307
pg80-suh-3set
関西ペイントPG80 SU ホワイト 3kg セット(シンナー硬化剤道具)
PROST's
1セット(3kg)
¥
6,998
税込
¥
7,698
品番が変更になりました