641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045

641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045
641-1-set 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット PROST's 60453045

関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 1kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1kg)注文コード60453045品番641-1-set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

用途塗料セット内容PG80 原色 #641 ピュアレッド 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ピュアレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする