直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60454795 品番 LDF20SS・N/10/14 7C
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【特長】
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ20形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:10.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長580mm × 外径28.0mm
質量:103g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:10.0W
定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)

全光束(Lm)1480 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率:148.0
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※≪ご注意≫
※ 以下のような器具には使用できません
※・ 調光機能付器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 直流電源
※ 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切る。(感電の原因)
※ 複数灯式器具に使用する場合は、通常の蛍光灯と直管LEDランプを併用しない。(過熱・火災の原因)
※ ソケットに確実に取り付けてください。(ランプ落下の原因)
※ 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ 10年以上使用した照明器具は劣化が進んでいます。長期間使用した蛍光灯照明器具にそのまま直管LEDランプを装着し、さらに長期間使用するのは危険です。ランプだけを交換するのではなく、LED照明器具へ交換することをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする