3/22より値下げ!現場を応援

CLF-19 シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組 タカショー 60454856 CLF-19 シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組 タカショー 60454856 CLF-19 シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組 タカショー 60454856 CLF-19 シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組 タカショー 60454856

シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60454856 品番CLF-19
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

注水式で使い方簡単!約5kgの重しとして使用可能です。
ひもを通すだけでなく、ポールも挿せるので、洋風たてすのようなポールタイプの日よけにも対応しています。
(ポール用ポケット使用時は直径2.5cmまで適合)
柔らかいので、コンクリートブロックと異なり接地面を傷付けにくいです。
使用後は水を抜いてコンパクトに収納可能。(水が古くなるので、定期的に水の入れ替えをして下さい)

用途
日よけシェードやタープ、洋風タテスなどの固定用ウェイトに。
アウトドアのタープの固定に。
ベランダ、お庭、ウッドデッキなど屋外での使用を推奨。
材質塩化ビニル樹脂 質量(g)1個あたり115 容量(L)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×15
注意
※強風時は必ず屋内に収納してください。
※ベランダの外側や不安定な場所には設置しないでください。
※小石や尖ったものがある場所に設置する場合は取り除いてください。
※運動器具や子どもの遊具など、本来の用途以外では使用しないでください。
※水以外の液体は入れないでください。
※高温になる場所や火気の近くでは使用しないでください。
※紫外線により変色する場合があります。
※移動の際は底面を持ち上げてください。引きずると破損の原因になります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする