パンタグラック スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60454908 品番GFH-FS07S
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

幅60cmのスリムタイプで、省スペースでも設置可能。
パッと広げるだけで工具不要、組立簡単。
折りたたむと厚さ約6cmになり、コンパクトに収納可能。
スチール製で丈夫、園芸用ラックとして鉢植えや小物をしっかり支えます。
シンプルなブラックカラーで、室内・屋外どちらにもなじむデザイン。
専用カバーを使えば植物の寒さよけやほこり避けにも使えます。

用途
ガーデニング:鉢植えや園芸用品の収納・ディスプレイに。
室内収納:観葉植物、インテリア雑貨、日用品の整理に。
ベランダや玄関でのちょっとした収納ラックとして。
アウトドアやイベント時の簡易ラックとして。
狭いスペースの収納・陳列にも最適。
材質本体:スチール / カバー:ポリエチレン ポリエステル 質量(g)3400 内容本体+専用ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×81
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※耐荷重は棚板1枚当たり10kgまで
※最下段の棚板のみ15kgまで
※本製品は簡易ラックです。人が乗る、踏み台にするなどの用途には使用しないでください。
※不安定な場所や傾斜面での設置は避けてください。
※重量物を載せすぎると変形や破損の原因となります。
※屋外で使用する場合、風による転倒やサビにご注意ください。
※屋内で使用する場合、床にキズがつかないようにラグなど敷物を敷くことをおすすめします。。
※火気や高温になる場所では使用しないでください。
※使用しない時は折りたたんで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする