ビニール温室

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60454960 品番 GRH-02CG
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,387
販売価格(税別)
4,897

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。
パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。
ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。

用途植物の越冬、保温、棚として 材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂 チャコールグレー(黒灰色) 質量(g)3200 内容本体+専用ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×126
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※棚板1枚あたりの耐荷重は10kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする