ビニール温室 果樹・観葉植物用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60455005 品番 GRH-21
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。
背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。
パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。
ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。

用途植物の越冬、保温、棚として 材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂 チャコールグレー(黒灰色) 質量(g)1700 内容本体+専用ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
レーザのカバー
教育・研究機関

商品名とは異なりますが,実験室のレーザーの安全対策として,レーザのカバーに用いています。柱が少し華奢ですが,カバーとしての利用ですので、問題はないように思います。

2025-11-01
用途:
観葉植物の保護
その他業種

組立は簡単であったが、植物が思ったより大きく、無理やり詰め込んだ。冬の寒さから保護のため、プチプチを張ろうかと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする