IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
注文コード
60455516
品番
SLD96-1DH1BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,940
この商品は
定格電圧・発光色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED