製品写真
MENICS
MENICSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
MENICSの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
MENICSの 積層信号灯
積層信号灯Φ56 PTEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【上部基準】赤/黄/緑
保護構造
IP65
注文コード
60456378
品番
PTE-SC-302-RYG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色・保護構造
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【精機断層】3
色
【上部基準】赤/黄/緑
保護構造
IP65
レンズ色
赤、黄、緑
電源電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
56
機能
点灯
消費電流(A)
0.1
LED色
赤、黄、緑
取得規格
CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(3.09MB)