曜日別特売
GF7-48N-Y 積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60456518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60456518品番GF7-48N-Y
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。
単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。
発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする