曜日別特売
DS09 積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60456737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60456737品番DS09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。
最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。
人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。

取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m電源DS-001寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6センサー片側に設置機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラSC2W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする