※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60456746 品番DS03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

駐車場の出入口に最適な、片側設置型のマイクロウェーブセンサです。
コントローラー不要で設置が簡単。
方向検知や人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、さまざまな現場環境に対応します。
車路幅3mまで検知可能な省施工モデルです。

取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6 センサー片側に設置 機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大3m 構成出入口幅 : 3m以内(片側設置型 : 1車線) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ不要(センサ本体に機能内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする