内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の デスク周辺用品
内田洋行の 机上ラック
デスクシェルフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
注文コード
60462763
品番
5-231-1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×300×600
棚段数
2段
総耐荷重(kg)
40
材質
スチール(粉体塗装)
間口(mm)
1200
本体寸法(mm)
W1200×D300×H600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000