コーキング撤去ナイフ 狼牙 本体+グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60465609 品番KO-RGH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!
コーキング撤去用専用ツール。0.8mmの極厚替刃で折れにくく、差し込み部分に特殊加工をしているため抜けにくい。また、シリコングリップで握りやすく手が痛くなりにくい。

用途コーキング撤去用 全長(mm)150 材質(本体)アルミ 材質(柄部)シリコンゴム 柄厚さ(mm)19 柄幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする