LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60465749 品番 LDA4L-G-MW
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

周囲が暗いとき人が近づくと点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
人や物の動きを検知する動体センサー
下向き器具専用
カバー付き器具対応
白熱電球40形相当の明るさ

全長(mm)106 質量(g)52 タイプ電球色 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)535 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 待機時消費電力(W)0.3
注意
※ 調光(明るさが調節できる)機能の付いた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください(破損や発煙の原因)
※ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因)
※ 人が静止していると検知しないことがありますが、商品の故障ではありません。
※ センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※ 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・点灯回路の破損の原因)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする