小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60465819 品番LC-C26A7
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

COB+LEDのコンビネーション
USB充電式
4モード切替機能
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに

付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中 質量(g)56 電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可) 保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31 光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間3時間(300回充放電可能) 連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間 光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。 防水仕様IPX4 照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します) 定格入力DC5V 0.56A(最大)
取扱説明書:(1.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする