計量器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)3000 最小表示(g)20 注文コード60465880 品番S-boxR-3
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はひょう量・最小表示など18種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に

使用地区栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 種類電子天秤 消費電力(W)1以下 電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り) ひょう量(g)3000 最小表示(g)20 本体質量(kg)約2.0以下(乾電池質量を除く) 目量(g)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) 表示方式LCD6 桁7セグメント表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×100 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×178 使用環境温度(℃)-5〜+40 表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク 最大風袋量(kg)1.499 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)20〜80※結露なきこと 計量精度1/1500 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
注意
※個人宅への配送はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする