ActivGrip(アクティブグリップ) XA-324

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60466376 品番XA-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。

サイズS/7インチ 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.9 材質綿・ナイロン ブラック/ダークブルー ゲージ数15 機能グリップ力 入数(双)1 用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。 トラスコ品番859-5261 厚さ(mm)約1.4 質量(g)59 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60466376 XA-324 31083555 XA-324-S 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 1双 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60466412
2022-09-14
用途:
竹伐採作業
農・林・水産業

竹は滑るので、グリップ力が命ですが文句無しです。甲側も頑丈で、引っ掛けても破れたりしません。
但し、猛暑日に使うと暑いですね。汗でびしょびしょになります。

対象商品:
60466412
2022-04-26
用途:
土木作業
友和工業株式会社 様 (建設業・工事業)

フィット感すごく良い ムレ感も気にならない 長持ちする

対象商品:
60466358
2021-11-02
用途:
土木・地盤試験作業
サービス業

これまで使っていた同様のグローブより、手先に泥が入りにくく製品の作りも丈夫です。

対象商品:
60466358
2019-05-17
用途:
細かい作業
その他業種

地区の行事で盆踊りの「やぐら」設営などに使用しています。
仕事がら小作業やバイク整備などにも。
私は、手が小さいのに、指が太い(南九州〜沖縄に多いらしい)ので、なかなか
自分の手に合う手袋に巡り会えませんでしたが、こちらはちょうど良いです。
ある程度の伸びもありフィット感もいいですし滑りにくいので重宝します。
ただ、油系(エンジンオイルや灯油、シンナー)には弱いかもしれません。

2019-06-20
用途:
発掘調査
その他業種

指の第二関節の甲までゴムがあるので、手の甲が汚れにくい。
最近色々なDIYショップ探していたが見つけることが出来ませんでじた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする