水性コンクリートフロア用 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 60466738 品番 H82-0519-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。 乾燥時間(時間)夏期:1〜2、冬期:2〜4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(1回目40〜50、2回目0〜10) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)12〜13 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)7.3〜7.9
注意
※新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
※ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする