曜日別特売
149-1150-02 エコロック プレストクリヤー ロックペイント 60466835

エコロック プレストクリヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(4kg)注文コード60466835品番149-1150-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来の常識を変える常温乾燥性と、上質な艶肌と高外観品質を備えた環境配慮型トップコートクリヤーです。
熱源を使用した強制乾燥が不要のためCO2排出量を大幅に削減でき、地球環境にやさしい塗料です。
バランスの良い作業性・高い品質を提供し、区分塗装から中面積塗装まで使用が可能です。
労働安全衛生法(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2024年10月現在)
強制乾燥を必要とせず20℃×35分~50分で磨き作業が可能となり、エネルギー使用量の削減に大きく貢献します。
塗装ブース内での強制乾燥工程を省略でき、作業効率化・生産性向上に貢献します。
高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現します。
外観、作業内容に合わせて塗装回数を1.5コート または 2.0コートから選択が可能です。1.5コートでは細かめのラウンド肌、2.0コートでは大きめのラウンド肌に仕上がりやすくなります。

危険等級保管温度(℃)5~40品質保持期間1年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする