曜日別特売
H31-3101-03 水性室内かべ用(ツヤなし) しろ ロックペイント 60467018

水性室内かべ用(ツヤなし) しろ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個(0.7L)
希釈率(%)
水(0~5)
注文コード
60467018
品番
H31-3101-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。
光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。
ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。
いやな臭いを吸着・除去する機能があります。
隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

用途
室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)
乾燥時間(時間)
夏期:1~2、冬期:4~6
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水(0~5)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)
5~6.3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
3~3.8
注意
※床面には塗れません。
※ユニットバス等樹脂製品、ホーロー、金属には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする