水性室内かべ用(ツヤなし) ライトグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(0.7L) 注文コード 60467027 品番 H31-3106-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。
光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。
ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。
いやな臭いを吸着・除去する機能があります。
隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1〜2、冬期:4〜6 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(0〜5) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)5〜6.3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)3〜3.8
注意
※床面には塗れません。
※ユニットバス等樹脂製品、ホーロー、金属には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする