曜日別特売
VTXL-16/3-21P 組端子台 東洋技研 60467657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数-再生材使用率(%)VTXL-16/3-21P注文コード60467657品番VTXL-16/3-21P
参考基準価格(税別)¥15,984販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3取付ピッチ(mm)290端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロックレール長さ(mm)300構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用率(%)VTXL-16/3-21P極数(P)21再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする