ロバートショウ
ロバートショウの ガス配管部材
ロバートショウの ガス機器パーツ
ガスサーモスタット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60473178
品番
4590-342
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途
機器、システムの温度管理
業務用調理器
仕様
【ダイヤルマーキング】ローハイ
色
1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー
備考
スペシャルスライドパックパッケージ
タイプ
【ノブ】ブラックエレクトリック
部品番号
【オーバーレイ】414
モデル
【OEM】5000 - 5502
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと