4200シリーズ ガスサーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60473239 品番FDTH-1-04-48
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計
*パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています
*ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します
*低温制御が可能
*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
*4方向取り付け可能位置
*RoHS準拠

用途
機器、システムの温度管理
業務用調理器
その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面 備考FDTH-1-04-48 温度-30°F to 220°F (-34℃ to 104℃) 設置方式4方向 長さ(inch)【キャピラリー】48 バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする